SIEMENS - SIE3RH21221KB40 CONTINTERF.2L,2R ,DC 24V,VAR.S00,VT - 3RH21221KB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847064
Artikelnummer
SIE3RH21221KB40
Herstellernummer
3RH21221KB40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore ausiliario dinterfaccia SIRIUS 3RH2
Il contattore ausiliario d'interfaccia SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con un collaudo diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- 2 NO + 2 NC
- DC 24 V
- 0,7 ... 1,25*Us
- Diodo soppressore integrato
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Adatto per uscite PLC
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Tecnica di collegamento rapida e affidabile
- Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety anche come variante SUVA
- Tropicalizzati con grande sicurezza di contatto
- Adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Disponibili con comando in AC o DC, con morsetti a vite o a molla
- Numerosi accessori per i contattori 3RT2 utilizzabili anche per i contattori ausiliari d'interfaccia 3RH2
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RH1
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


