Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221FB40 CONTAUS.2L,2R DC 24V,I-O-L S00,VT - 3RH21221FB40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847194

Artikelnummer

SIE3RH21221FB40

Herstellernummer

3RH21221FB40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC
    • DC 24 V con diodo integrato
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Conformità alle normative IEC e UL/CSA
    • Disponibilità di comando AC o DC
    • Espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Collegamento rapido e affidabile
    • Tropicalizzato con alta sicurezza di contatto
    • Adatto all'impiego in tutto il mondo
    • Numerosi accessori disponibili per ampliare le funzionalità
    • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RH1

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie