SIEMENS - SIE3RH21221BM40 CONTAUS.2L,2R DC 220V,S00,VT - 3RH21221BM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209786783
Artikelnummer
SIE3RH21221BM40
Herstellernummer
3RH21221BM40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- 2NO + 2 NC
- DC 220 V
- Grandezze costruttive S00
- Morsetti a vite o a molla
- Possibilità di espansione fino a 8 poli
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa
- Tropicalizzati e disponibili con guida forzata per applicazioni di safety
- Omologazioni IEC e UL/CSA
- Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
- Installazione rapida e sicura grazie alla tecnica di collegamento innovativa
- Grande sicurezza di contatto, adatta all'impiego in tutto il mondo
- Compatibilità con numerosi accessori delle serie 3RT2 e 3RH1
- Design modulare per una facile integrazione e aggiornamenti nel sistema
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo un'installazione semplice e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


