Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221BJ80 CONTAUS.2L,2R DC 72V,S00,VT - 3RH21221BJ80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...72 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209915077

Artikelnummer

SIE3RH21221BJ80

Herstellernummer

3RH21221BJ80

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72...72 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2

Contattore ausiliario per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 2 NO + 2 NC
  • DC 72 V
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva S00
  • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
  • Comando AC o DC
  • Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
  • Contatti fornibili con guida forzata
  • Tropicalizzati, omologazioni IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
  • Collegamento rapido e affidabile.
  • Grande sicurezza di contatto e adattabilità all'impiego in tutto il mondo.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie