Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221BG40 CONTAUS.2L,2R DC 125V,S00,VT - 3RH21221BG40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848993

Artikelnummer

SIE3RH21221BG40

Herstellernummer

3RH21221BG40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC
    • DC 125 V
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Moltitudine di uscite per commutazione simultanea
    • Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni disafety
    • Tropicalizzazione per utilizzo mondiale
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Espandibile da 4 poli a 8 poli con blocchetti montabili a scatto

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento rapido e affidabile
    • Alta sicurezza di contatto
    • Facilità di installazione grazie ai numerosi accessori compatibili
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Adatto per applicazioni globaligrazie alle omologazioni (IEC e UL/CSA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie