Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221BF40 CONTAUS.2L,2R DC 110V,S00,VT - 3RH21221BF40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

133 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209786752

Artikelnummer

SIE3RH21221BF40

Herstellernummer

3RH21221BF40

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una connessione rapida e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Voltaggio: DC 110 V
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazione morsetti conforme alla normativa
    • Supporto per applicazioni di safety con guida forzata
    • Tropicalizzato e adatto per utilizzo globale (omologazioni IEC e UL/CSA)
    • Possibilità di espansione fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Affidabilità e sicurezza elevata in applicazioni critiche
    • Facilità di installazione e connessione rapida
    • Sistema modulare per una facilità di aggiornamento e personalizzazione
    • Sostituzione semplice della serie costruttiva 3RH1, mantenendo l'efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie