SIEMENS - SIE3RH21221BA40 CONTAUS.2L,2R DC 12V,S00,VT - 3RH21221BA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
133 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209786714
Artikelnummer
SIE3RH21221BA40
Herstellernummer
3RH21221BA40
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- 2 NO + 2 NC
- DC 12 V
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva S00
- Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
- Comando AC o DC disponibile
- Base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Applicazioni di safety disponibili con guida forzata
- Tropicalizzati e omologazioni (IEC e UL/CSA)
- Collegamento rapido e affidabile
- Possibilità di commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari
- Grande sicurezza di contatto per utilizzo globale
- Accessori modulari compatibili con contattori 3RT2
- Sostituzione della serie costruttiva 3RH1 con un design sempre attuale
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


