Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221AV00 CONTAUS.2L,2R AC 400V,S00,VT - 3RH21221AV00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209896314

Artikelnummer

SIE3RH21221AV00

Herstellernummer

3RH21221AV00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

400...400 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una connessione rapida e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO+ 2 NC
    • AC 400 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva S00
    • Possibilità di ampliamento fino a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Tropicalizzati e adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Grande sicurezza di contatto e disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di safety
    • Accessori compatibili con contattori 3RT2 per maggiore versatilità
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie