SIEMENS - SIE3RH21221AR60 CONT.RELAY,2NO+2NC,AC 277V 60HZ - 3RH21221AR60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
49 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209867109
Artikelnummer
SIE3RH21221AR60
Herstellernummer
3RH21221AR60
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400...440 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Schnittstelle:
nein
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
- Configurazione: 2 NO + 2 NC
- Tensione: AC 400 V, 50 Hz / 400 ... 440 V, 60 Hz
- Tipologia di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Opzioni di comando: AC o DC
- Numero di poli: base a 4 poli, espandibile fino a 8 poli
- Compatibilità: conformità con normative IEC e UL/CSA
- Accessori: compatibili con i contattori 3RT2 nella gamma S00 a S3
- Designazione dei morsetti conforme alla normativa per una maggiore sicurezza.
- Collegamento rapido e affidabile per facilità d'uso.
- Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari.
- Disponibile con guida forzata per applicazioni di safety.
- Tropicalizzato e adatto all'impiego in tutto il mondo.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


