Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221AN20 CONTAUS.2L,2R AC 220V,S00,VT - 3RH21221AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209848511

Artikelnummer

SIE3RH21221AN20

Herstellernummer

3RH21221AN20

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

-99999

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

-99999

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

-99999

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • 2 NO + 2 NC contacts
    • AC 220 V, 50/60 Hz
    • Terminal connections: morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato con alta sicurezza di contatto
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Base execution: 4 poles, expandable up to 8 poles
    • Compatible accessories from series 3RT2
    • Replaces the proven 3RH1 series

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Collegamento rapido e affidabile conforme alle normative
    • Adatto per applicazioni di safety con contatti forzati, anche variante SUVA
    • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alle omologazioni (es.IEC e UL/CSA)
    • Modular system SIRIUS for simple and efficient applications

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie