Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221AF00 CONTAUS.2L,2R AC 110V,S00,VT - 3RH21221AF00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847569

Artikelnummer

SIE3RH21221AF00

Herstellernummer

3RH21221AF00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo alta affidabilità e versatilità.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Alimentazione: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tipo di morsetti: vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di safety
    • Opzioni di collegamento: AC o DC
    • Espansione fino a 8 poli tramite blocchetti di contatti ausiliari
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Benefici per i clienti:

    • Progettazione conforme alle normative con tecnica di collegamento rapida
    • Affidabilità e sicurezza grazie a contatti tropicalizzati e un'elevata sicurezza di contatto
    • Possibilità di commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Compatibilitàcon una vasta gamma di accessori per una maggiore applicabilità
    • Modularità del sistema SIRIUS rende il prodotto sempre attuale e facile da integrare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie