Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221AD00 CONTAUS.2L,2R AC 42V,S00,VT - 3RH21221AD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209847958

Artikelnummer

SIE3RH21221AD00

Herstellernummer

3RH21221AD00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...42 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione: 2 NO + 2 NC
    • Tensione: AC 42 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Designazioni dei morsetti conformi alla normativa
    • Possibilità di moltiplicazione delle uscite per commutazione simultanea di più circuiti ausiliari
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di safety
    • Disponibile con comando AC o DC
    • Possibilità di espansione da 4 a 8 poli con blocchetti di contatti ausiliari montabili a scatto
    • Accessori compatibili con i contattori 3RT2
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RH1

    Vantaggi per i clienti:

    • Design semplice e modulare per una facile integrazione.
    • Elevata sicurezza di contatto adatta a utilizzi globali.
    • Collegamento rapido e affidabile che semplifica le operazioni di installazione.
    • Tropicalizzazione che offre utilità in condizioni ambientali difficili.
    • Compatibilità con vari sistemi grazie alle omologazioni (es. IEC, UL/CSA).
    • Efficienza nell'impiego con numerosi accessori disponibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie