Startseite

SIEMENS - SIE3RH21221AB00 CONTAUS.2L,2R AC 24V,S00,VT - 3RH21221AB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209786592

Artikelnummer

SIE3RH21221AB00

Herstellernummer

3RH21221AB00

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore ausiliario, 2 NO + 2 NC, AC 24 V, 50/60 Hz

    Contattore ausiliario SIRIUS 3RH2 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Due contatti normalmente aperti (NO) e due contatti normalmente chiusi (NC).
    • Tensione di alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz.
    • Morsetti a vite per una connessione sicura.
    • Grandezza costruttiva S00.
    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa.
    • Contatti con guida forzata per applicazioni di safety.
    • Tropicalizzato e adatto a vari ambienti di impiego in tutto il mondo.
    • Possibilità di comando AC o DC.
    • Esecuzione base a 4 poli, ampliabile fino a 8 poli.

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione contemporanea di più circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite.
    • Collegamento rapido e affidabile per facilitare le installazioni.
    • Elevata sicurezza di contatto con omologazioni (IEC e UL/CSA).
    • Modularità che consente l'uso di numerosi accessori.
    • Design funzionale e attuale del sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie