SIEMENS - SIE3RF34301AC45 CONT. STAT. 3-POL 45MM 30A 48-600V/4-30V - 3RF34301AC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
EAN
4047621120829
Artikelnummer
SIE3RF34301AC45
Herstellernummer
3RF34301AC45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
145 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


