SIEMENS - SIE3RF34162BB04 CONTSTAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC C.CLAM - 3RF34162BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
4011209863606
Artikelnummer
SIE3RF34162BB04
Herstellernummer
3RF34162BB04
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
100.8 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


