SIEMENS - SIE3RF34161BB04 CONTSTAT. 7,5 KW 48-480V 24VDC - 3RF34161BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 16 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...480 V
Packung
1 ST
EAN
4011209863569
Artikelnummer
SIE3RF34161BB04
Herstellernummer
3RF34161BB04
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
16 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
16 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
100.8 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


