Startseite

SIEMENS - SIE3RF34121BB24 CONTSTAT. 5,5 KW 48-480V 230VAC - 3RF34121BB24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209863507

Artikelnummer

SIE3RF34121BB24

Herstellernummer

3RF34121BB24

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...480 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

12.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

12.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C AC 48-480 V / 110-230 V a comando bifase con commutazione istantanea morsetto a vite contattore statico SIRIUS 3RF34 per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, ad es. nella tecnica dei trasporti industriali. Gli apparecchi commutano silenziosamente e senza usura, per cui sono ideali per limpiego in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali). Essi sono estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate. Poiché il dissipatore è già integrato, è possibile linstallazione diretta nel quadro elettrico. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio sulla guida DIN. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). I contattori statici sono fornibili in due larghezze costruttive per diverse potenze e tensioni nominali di impiego. Essi sono progettati per il comando AC o DC e sono disponibili con morsetti a vite o a molla. Come accessori sono disponibili moduli di collegamento e adattatori di collegamento nonché targhette identificative. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie