SIEMENS - SIE3RF34121BB04 CONTSTAT. 5,5 KW 48-480V 24VDC - 3RF34121BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 12.5 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...480 V
Packung
1 ST
EAN
4011209863484
Artikelnummer
SIE3RF34121BB04
Herstellernummer
3RF34121BB04
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
12.5 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
12.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
100.8 mm
- Corrente nominale: 12,5 A
- Tensione di comando: 48-480 V / DC 24 V
- Funzionamento: Bifase con commutazione istantanea
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Installazione: direttamente nel quadro elettrico grazie al dissipatore integrato
- Dimensioni: forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tipologia di contatti: disponibili con morsetti a vite o a molla
- Funzionamento silenzioso e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Alta affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente per un'applicazione sempre attuale.
- Accessori disponibili come moduli di collegamento e targhette identificative per una facile integrazione.
Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C 48-480 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF34 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, rendendolo ideale per applicazioni nei trasportiindustriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


