SIEMENS - SIE3RF34101BB24 CONTSTAT. 4 KW 48-480V 230VAC - 3RF34101BB24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110...230 V
Packung
1 ST
EAN
4011209863408
Artikelnummer
SIE3RF34101BB24
Herstellernummer
3RF34101BB24
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...480 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
9.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
9.2 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
100.8 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie