SIEMENS - SIE3RF34101BB04 CONTSTAT. 4 KW 48-480V 24VDC - 3RF34101BB04
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 9.2 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...480 V
Packung
1 ST
EAN
4011209863385
Artikelnummer
SIE3RF34101BB04
Herstellernummer
3RF34101BB04
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
9.2 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
9.2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
100.8 mm
Contattore statico trifase 3RF3
Il contattore statico trifase SIRIUS 3RF34 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Contattore statico
- Modello: SIRIUS 3RF34
- Corrente nominale: 9,2 A
- Temperatura massima: 40 °C
- Voltaggio: 48-480 V / DC 24 V
- Commutazione: Istentanea
- Connessione: Morsetto a vite
- Forme costruttive: Due larghezze per diverse potenze e tensioni nominali
- Applicazione: Comando AC o DC
- Accessori disponibili: Moduli di collegamento, adattatori di collegamento, targhette identificative
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore già integrato, per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Forma costruttiva compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


