Startseite

SIEMENS - SIE3RF34051BB06 CONTSTAT. 2,2 KW 48-600V 24VDC - 3RF34051BB06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5.2 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209863293

Artikelnummer

SIE3RF34051BB06

Herstellernummer

3RF34051BB06

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5.2 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5.2 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

100.8 mm

    Contattore statico trifase 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF34 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Commutazione istantanea con morsetto a vite
    • Corrente nominale: 5,2 A
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Tensioni di utilizzo: 48-600 V AC, 24 V DC
    • Compatto per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Disponibile in due larghezze costruttive per diverse potenze
    • Progettato per il comando AC o DC
    • Ammesse per omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Operazione silenziosa e senza usura
    • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta
    • Modularità con accessori come moduli di collegamento e adattatori
    • Semplice ed efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie