SIEMENS - SIE3RF34051BB04 CONTSTAT. 2,2 KW 48-480V 24VDC - 3RF34051BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5.2 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...480 V
Packung
1 ST
EAN
4011209863286
Artikelnummer
SIE3RF34051BB04
Herstellernummer
3RF34051BB04
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
5.2 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
5.2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
100.8 mm
Contattore statico trifase 3RF3
Il contattore statico trifase 3RF3 è progettato per il comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni, rendendolo ideale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Contattore statico SIRIUS 3RF34
- Utilizzo: Comando di motori con frequenti inserzioni e disinserzioni
- Corrente nominale: 5,2 A
- Temperatura: 40 °C
- Voltaggio: 48-480 V / DC 24 V
- Comando: Bifase con commutazione istantanea
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Larghezze costruttive: Due per diverse potenze e tensioni nominali
- Tipi di morsetti: Vite o a molla
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Estremamente affidabile in caso di frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla guida DIN
- Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


