Startseite
Neu

SIEMENS - SIE3RF33101AA12 CONTATTORE STAT. 10A 24-230V/24VAC/DC - 3RF33101AA12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 14...27 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621115368

Artikelnummer

SIE3RF33101AA12

Herstellernummer

3RF33101AA12

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

14...27 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

14...27 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

89 mm

contattore statico, a 1 polo 3RF33 AC-1 10 A 40 °C / 24 ... 230 V / AC/DC 24 V, morsetti a vite