SIEMENS - SIE3RF24501AC55 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 50A 48-600V 230VA - 3RF24501AC55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 180...230 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647251
Artikelnummer
SIE3RF24501AC55
Herstellernummer
3RF24501AC55
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
180...230 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
180...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
119.5 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
130 mm
- Corrente nominale: 51 / 50 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensione di impiego: AC 48-600 V / 230 V
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Installazione: integrato nel quadro elettrico
- Design: compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Approvals: IEC, UL/CSA
- Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate.
- Facile installazione e ampliamento tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29.
- Disponibile in versioni monofase o trifase per diverse applicazioni.
- Accessori disponibili includono spine di controllo e calotte coprimorsetti.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


