SIEMENS - SIE3RF24501AC45 SEMI-CONDUCTOR CONTAC3-PH.3RF2 - 3RF24501AC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647244
Artikelnummer
SIE3RF24501AC45
Herstellernummer
3RF24501AC45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
119.5 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
130 mm
- Tipo: Contattore statico trifase SIRIUS 3RF24
- Corrente nominale: 51 / 50 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensioni di lavoro: 48-600 V AC / 4-30 V DC
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Installazione: Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
- Forma costruttiva: Compatta, risparmia spazio sulla guida DIN
- Moduli funzionali: Espandibile con moduli standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
- Estrema affidabilità anche a frequenze di commutazione elevate
- Facile montaggio e ampliamento grazie ai moduli funzionali 3RF29
- Disponibile in versioni monofase o trifase per diverse potenze e tensioni nominali
- Opzioni di morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


