SIEMENS - SIE3RF24501AC35 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 50A 48-600V - 110 - 3RF24501AC35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...125 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209777538
Artikelnummer
SIE3RF24501AC35
Herstellernummer
3RF24501AC35
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...125 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...125 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
119.5 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
130 mm
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Comando trifase con morsetto a vite
- Frequenze di commutazione elevate
- Dissipatore di calore integrato
- Compatibilità: IEC e UL/CSA
- Disponibile in versione monofase e trifase
- Opzioni di montaggio: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Commutazione silenziosa e senza usura, migliorando il comfort ambientale
- Affidabilità elevata in diverse applicazioni
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
- Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta
- Espandibilità tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
- Facilità di utilizzo e installazione agevole con un semplice montaggio a scatto
Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C AC 48-600 V / 110 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando silenzioso e senza usura di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


