Startseite

SIEMENS - SIE3RF24301AC35 CONTSTAT.30A 48-600V - 110V - 3RF24301AC35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...125 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209777491

Artikelnummer

SIE3RF24301AC35

Herstellernummer

3RF24301AC35

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...125 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...125 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

89.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

128 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per impianti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • Corrente: 30 A
  • Temperatura: 40 °C
  • Tensioni di lavoro: 48 ... 600 V / AC 110 V
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Frequenze di commutazione elevate
  • Dissipatore di calore integrato
  • Forma costruttiva compatta
  • Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibile in monofase o trifase
  • Opzioni di morsetti: a vite, a molla, capicorda ad occhiello

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Semplice montaggio a scatto
  • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie