SIEMENS - SIE3RF24201AC35 CONTSTAT.3 FASI 20 A 48-600V -110VAC - 3RF24201AC35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...125 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209777477
Artikelnummer
SIE3RF24201AC35
Herstellernummer
3RF24201AC35
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...125 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...125 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
22 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
119.5 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensione di lavoro: AC 48-600 V / 110 V
- Tensione di interdizione: 1200 V
- Temperatura ambiente: fino a 40 °C
- Forma costruttiva compatta per installazione su guida DIN
- Integrato dissipatore di calore
- Disponibile come apparecchio monofase o trifase
- Omologazioni internazionali, ad es. IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali
- Estremamente affidabile anche con frequenze di commutazione elevate
- Facile espansione mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Semplice montaggio a scatto
- Accessori disponibili includono spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Efficienza e modernità nel sistema modulare SIRIUS
Contattore statico trifase 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C AC 48-600 V / 110 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, offrendo commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


