SIEMENS - SIE3RF23703BA06 CONTSTAT. 70A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF23703BA06
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.393 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573550
Artikelnummer
SIE3RF23703BA06
Herstellernummer
3RF23703BA06
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
164 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per la commutazione istantanea di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C
- Gamma di tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
- Commutazione istantanea: disponibile dal 21/05/2018
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Installazione: direttamente nel quadro elettrico
- Forma costruttiva: compatta, per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità: mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
- Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


