SIEMENS - SIE3RF23703BA04 CONTSTAT. 70A 460V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23703BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573543
Artikelnummer
SIE3RF23703BA04
Herstellernummer
3RF23703BA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
164 mm
- Corrente nominale: 15 / 27,5 A
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tensione: 48-460 V / DC 24 V
- Commutazione istantanea
- Dissipatore di calore integrato: installazione diretta nel quadro elettrico
- Forme costruttive: compatte, risparmio di spazio sulla guida DIN
- Moduli funzionali: espandibili mediante 3RF29
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Opzioni di collegamento: morsetti a vite, a molla, o per capicorda ad occhiello
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti come uffici e ospedali
- Estremamente affidabile anche con frequenze di commutazione elevate
- Facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare
- Versatilità per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
- Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale ed efficiente
Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 27,5 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


