SIEMENS - SIE3RF23703AA45 CONTSTAT. 70A AC-1 200-600V 4-30VDC - 3RF23703AA45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.393 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209591677
Artikelnummer
SIE3RF23703AA45
Herstellernummer
3RF23703AA45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
162 mm
Contattore statico monofase 3RF2
Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico monofase 3RF2
- Corrente: 51 / 70 A
- Temperatura: 40 °C
- Voltaggio: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Collegamento: capocorda ad occhiello
- Tensione di blocco: 1200 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Forma costruttiva compatta per installazione diretta nel quadro elettrico
- Disponibile come apparecchi monofase o trifase
- Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per uffici e ospedali
- Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate
- Risparmio di spazio sulla guida DIN
- Modularità semplice ed efficiente grazie al sistema SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


