SIEMENS - SIE3RF23703AA04 CONTSTAT. 70A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23703AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573482
Artikelnummer
SIE3RF23703AA04
Herstellernummer
3RF23703AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
70 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
80 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
162 mm
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Tipo: Contattore statico monofase
- Corrente nominale: 51 / 70 A
- Temperatura operativa: -40 °C a 40 °C
- Tensione: 48-460 V / DC 24 V
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Commutazione silenziosa, ideale per uffici e ospedali.
- Estremamente affidabile anche a frequenze di commutazione elevate.
- Forma costruttiva compatta, risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Possibilità di espansione mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29.
- Disponibile in vari modelli per diverse potenze e tensioni nominali.
- Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V capocorda ad occhiello
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per comandare carichi ohmici e induttivi, con un funzionamento silenzioso e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


