Startseite

SIEMENS - SIE3RF23703AA02 CONTSTAT. 70A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23703AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573475

Artikelnummer

SIE3RF23703AA02

Herstellernummer

3RF23703AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

70 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

70 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

80 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

162 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Affidabile per frequenze di commutazione elevate
    • Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Design compatto per il risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Disponibile per potenze e tensioni nominali diversificate
    • Progettato per comandi in AC o DC
    • Vari tipi di morsetti: a vite, a molla o per capicordaad occhiello
    • Certificazioni internazionali, come IEC e UL/CSA

    Vantaggi per il cliente:

    • Ideale per l'uso in uffici e ospedali grazie al funzionamento silenzioso
    • Facile espansione con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
    • Semplice montaggio a scatto per una configurazione rapida
    • Sistema modulare SIRIUS che garantisce efficienza e modernità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie