SIEMENS - SIE3RF23503AA44 CONTSTAT. 50A 460V 4-30VDC OCCHIELLO - 3RF23503AA44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647787
Artikelnummer
SIE3RF23503AA44
Herstellernummer
3RF23503AA44
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Corrente nominale: 50 A
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Tensione di funzionamento: 48-460 V AC / 4-30 V DC
- Commutazione: silenziosa e senza usura
- Formato: compatto, per installazione su guida DIN
- Ampliamento: con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tipologia: disponibile in monofase o trifase
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Ideali per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabili anche con frequenze di commutazione elevate.
- Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato.
- Risparmio di spazio grazie al design compatto.
- Facile e veloce espansione delle funzionalità tramite il sistema modulare SIRIUS.
- Disponibilità di vari tipi di morsetti per diverse applicazioni e necessità.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-460 V / DC 4-30 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento, con commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


