Startseite

SIEMENS - SIE3RF23503AA06 CONTSTAT. 50A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF23503AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573376

Artikelnummer

SIE3RF23503AA06

Herstellernummer

3RF23503AA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-600 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di apparecchio: Contattore statico monofase
    • Amperaggio nominale: 50 A
    • Temperatura massima di esercizio: 40 °C
    • Gamma di tensione: 48-600 V / DC 24 V
    • Commutazione: Silenziosa e senza usura
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Forme costruttive: Compattta, ideale per guida DIN
    • Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29 disponibili
    • Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Opzioni di morsetti: Vite, molla o capocorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficiente funzionamento in ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Elevata affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Facile installazione nel quadro elettrico grazie alla forma compatta.
    • Maggiore versatilità con accessori come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
    • Sistema modulare sempre attuale, semplice e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie