Startseite

SIEMENS - SIE3RF23503AA04 CONTSTAT. 50A 460V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23503AA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573369

Artikelnummer

SIE3RF23503AA04

Herstellernummer

3RF23503AA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 50 A
    • Temperatura di funzionamento: -40 °C a +40 °C
    • Gamma di tensione: 48-460 V / DC 24V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Commutazione: in AC o DC
    • Morsetti: disponibili a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Moduli espandibili: 3RF29
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Formato: Costruzione compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa ideale per ambienti sensibili al rumorecome uffici e ospedali.
    • Affidabilità anche con frequenze di commutazione elevate.
    • Semplice montaggio a scatto con moduli funzionali standardizzati.
    • Dispositivi disponibili in diverse potenze e tensioni nominali per molteplici applicazioni.
    • Accessori disponibili tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti per una personalizzazione facile e veloce.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie