SIEMENS - SIE3RF23503AA02 CONTSTAT. 50A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23503AA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573352
Artikelnummer
SIE3RF23503AA02
Herstellernummer
3RF23503AA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
- Tipologia: Monofase o trifase
- Corrente nominale: 50 A
- Temperature di funzionamento: Fino a 40 °C
- Campo di tensione: 24-230 V / DC 24 V
- Commutazione: Silenziosa e senza usura
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
- Accessori disponibili: Spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Compattezza per risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Facile montaggio a scatto per molteplici applicazioni.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per contesti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


