Startseite

SIEMENS - SIE3RF23501AA26 CONTSTAT. 50A 600V 110-230VAC VITE - 3RF23501AA26

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573284

Artikelnummer

SIE3RF23501AA26

Herstellernummer

3RF23501AA26

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C AC 48-600 V / 110-230 V morsetto a vite

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: AC 48-600 V / 110-230 V
    • Potenza nominale: 51 / 50 A
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40°C
    • Installazione: integra dissipatore di calore per montaggio diretto nel quadro elettrico
    • Standard di sicurezza: omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA
    • Configurazione: disponibile come monofase o trifase con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, che riduce il rumore in ambienti sensibili come uffici e ospedali.
    • Affidabilità anche in caso di alte frequenze di commutazione, migliorando l'efficienza operativa.
    • Design compatto che ottimizza lo spazio sulla guida DIN.
    • Possibilità di espansione con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni.
    • Facilità di installazione e uso grazie all'interfaccia modulare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie