SIEMENS - SIE3RF23501AA14 CONTSTAT. 50A 48-460V 24VACDC VITE - 3RF23501AA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209677470
Artikelnummer
SIE3RF23501AA14
Herstellernummer
3RF23501AA14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


