Startseite

SIEMENS - SIE3RF23501AA06 CONTSTAT. 50A AC-1 400-600V 24VDC - 3RF23501AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573253

Artikelnummer

SIE3RF23501AA06

Herstellernummer

3RF23501AA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

Contattore statico monofase 3RF2

Il contattore statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: 3RF2
  • Corrente nominale: 51 / 50 A
  • Temperatura operativa: 40 °C
  • Tensione: 48 ... 600 V / DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Frequenze di commutazione elevate
  • Dissipatore di calore integrato
  • Forma costruttiva compatta
  • Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
  • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibile come apparecchi monofase o trifase
  • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali
  • Comando in AC o DC
  • Morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
  • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per impianti di imbottigliamento.
  • Affidabilità elevata.
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN.
  • Semplice montaggio a scatto.
  • Integrazione facile nel quadro elettrico.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie