Startseite

SIEMENS - SIE3RF23501AA02 CONTSTAT. 50A 230V 24VDC VITE - 3RF23501AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573239

Artikelnummer

SIE3RF23501AA02

Herstellernummer

3RF23501AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 50 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi, rendendolo ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 50 A
    • Temperatura di funzionamento: -40 °C a 24 °C
    • Tensioni di alimentazione: 24-230 V / DC 24 V
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Dimensioni: Compatto per il risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Frequenze di commutazione: Elevate
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: Moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per il cliente:

    • Commutazione silenziosa e senza usura, perfetta per ambienti con requisiti acustici.
    • Affidabilità anche in applicazioni che richiedono frequenze di commutazione elevate.
    • Facile ampliamento tramite moduli standardizzati per diverse applicazioni.
    • Varianti disponibili per diverse potenze e tensioni nominali per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
    • Design modulare efficace che garantisce un'installazione semplice e rapida.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie