Startseite

SIEMENS - SIE3RF23403AA06 CONTSTAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM OCCHIEL - 3RF23403AA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573192

Artikelnummer

SIE3RF23403AA06

Herstellernummer

3RF23403AA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento, con una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 40 A
    • Temperatura operativa: -40 °C a 40 °C
    • Tensione di esercizio: 48-600 V / DC 24 V
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Installazione diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Possibilità di comando in AC o DC
    • Tipo di morsetti: a vite,a molla o per capicorda ad occhiello
    • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
    • Altamente affidabile anche a frequenze di commutazione elevate
    • Semplice e veloce montaggio grazie ai moduli funzionali standardizzati
    • Design compatto che ottimizza l'uso dello spazio
    • Modularità per un'ampia gamma di applicazioni
    • Sistema sempre attuale e efficientemente progettato

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie