SIEMENS - SIE3RF23403AA04 CONTSTAT.40A AC-1 230-460V 24VDC - 3RF23403AA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9.295 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573185
Artikelnummer
SIE3RF23403AA04
Herstellernummer
3RF23403AA04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
- Modello: SIRIUS 3RF23
- Tipo: Contattore statico monofase
- Corrente nominale: 40 A
- Temperatura operativa: 40 °C
- Tensione nominale: 48-460 V / DC 24 V
- Commutazione: Silenziosa e senza usura
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Costruzione: Compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
- Espandibilità: Moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Accessori: Spine di controllo e calotte coprimorsetti disponibili
- Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Ideale per ambienti dove il rumore è un fattore critico, come uffici e ospedali.
- Facile da installare e montaregrazie alla configurazione modulare.
- Opzioni di morsetti per adattarsi a diverse esigenze di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e semplice da utilizzare.
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


