Startseite

SIEMENS - SIE3RF23403AA02 CONTSTAT. 40A 230V 24VDC OCCHIELLO - 3RF23403AA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573178

Artikelnummer

SIE3RF23403AA02

Herstellernummer

3RF23403AA02

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP00

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Tipo: Contattore statico monofase
    • Corrente nominale: 40 A
    • Temperatura ambientale: -40 °C a 40 °C
    • Gamma di tensione: 24-230 V / DC 24 V
    • Installazione: diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
    • Commutazione: AC e DC
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione senza usura, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
    • Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
    • Design compatto che consente un risparmio di spazio sulla guida DIN.
    • Facile espandibilità tramite moduli funzionali standardizzati.
    • Semplice, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie