Startseite

SIEMENS - SIE3RF23401BA06 CONTSTAT. 40A 600V 24VDC 22,5MM VITE - 3RF23401BA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573123

Artikelnummer

SIE3RF23401BA06

Herstellernummer

3RF23401BA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

144.5 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole, in ambienti sensibili al rumore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 15 / 20 A
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Range di tensione: 48-600 V / DC 24 V
    • Scambio istantaneo senza usura
    • Integrazione del dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Compatto per risparmio di spazio sulla guida DIN
    • Espandibile con moduli funzionali 3RF29
    • Certificazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile in versioni monofase e trifase

    Vantaggi per i clienti:

    • Silenzioso e ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
    • Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Facile montaggio e modifica grazie al sistema modulare SIRIUS
    • Molteplici opzioni di connessione: morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Accessori disponibili, come spine di controllo e calotte coprimorsetti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie