Startseite

SIEMENS - SIE3RF23401BA04 CONTSTAT. 40A AC-3 230-460V 24VDC - 3RF23401BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209573116

Artikelnummer

SIE3RF23401BA04

Herstellernummer

3RF23401BA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

144.5 mm

    Contattore statico monofase 3RF2 AC 15 / 20 A / 40 °C 48-460 V / DC 24 V

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore grazie alla sua commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: SIRIUS 3RF23
    • Corrente nominale: 15 / 20 A
    • Temperatura ambiente: -40 °C a 40 °C
    • Tensione nominale: 48-460 V / DC 24 V
    • Applicazioni: Comando di elementi riscaldanti e valvole in impianti di imbottigliamento
    • Installazione: Diretta nel quadro elettrico grazie al dissipatore di calore integrato
    • Frequenze di commutazione: Elevate affidabilità
    • Modularità: Espandibile con moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Certificazioni: International approvals (IEC, UL/CSA)
    • Tipi: Monofase e trifase, доступен для различных мощностей и номинальных напряжений

    Benefici per il cliente:

    • Commutazione silenziosa, riducendo il rumore negli ambienti di lavoro.
    • Struttura compatta che ottimizza lo spazio sullaguida DIN.
    • Semplice montaggio e ampliamento grazie al sistema modulare SIRIUS.
    • Affidabilità anche in condizioni di uso intensivo e ad alte frequenze.
    • Varie opzioni di connessione, inclusi morsetti a vite, a mollao ad occhiello.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie