SIEMENS - SIE3RF23401BA02 CONTSTAT. 40A AC-3 24-230V 24VDC - 3RF23401BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573109
Artikelnummer
SIE3RF23401BA02
Herstellernummer
3RF23401BA02
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
67.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
144.5 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


