Startseite

SIEMENS - SIE3RF23401AA45 CONTSTAT. 40A AC-1 48-600V 4-30VDC VITE - 3RF23401AA45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209652620

Artikelnummer

SIE3RF23401AA45

Herstellernummer

3RF23401AA45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in impianti di imbottigliamento, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 40 A
    • Temperatura operativa: -40 °C a +40 °C
    • Tensione di alimentazione: 48-600 V AC / 4-30 V DC
    • Tensione di interdizione: 1200 V
    • Forma costruttiva compattaper risparmiare spazio sulla guida DIN
    • Disponibile in configurazioni monofase o trifase
    • Commutazione adatta per ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali
    • Integrazione del dissipatore di calore per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Omologazioni internazionali, es. IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata anche in caso di frequenze di commutazione elevate
    • Facile espansione tramite moduli funzionali standardizzati 3RF29
    • Possibilità di utilizzo con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
    • Accessori disponibili, tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie