SIEMENS - SIE3RF23401AA24 CONTSTAT. 40A 460V 110-230V VITE - 3RF23401AA24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209573079
Artikelnummer
SIE3RF23401AA24
Herstellernummer
3RF23401AA24
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...460 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
67 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
141 mm
- Tipo: Contattore statico monofase SIRIUS 3RF23
- Corrente nominale: 40 A
- Temperatura di esercizio: -40 °C a 40 °C
- Tensioni: AC 48-460 V / 110-230 V
- Installazione: Diretta nel quadro elettrico con dissipatore di calore integrato
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Disponibilità: Monofase o trifase, con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti come uffici e ospedali
- Affidabilità elevata anche a frequenze di commutazione elevate
- Design compatto che consente di risparmiare spazio sulla guida DIN
- Espandibilità con moduli funzionali standardizzati 3RF29 per diverse applicazioni
- Facilità di montaggio e installazione per utenti non specialisti
- Accessori disponibili tra cui spine di controllo e calotte coprimorsetti
Contattore statico monofase 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C AC 48-460 V / 110-230 V morsetto a vite
Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in ambienti sensibili al rumore, offrendo una commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


