Startseite

SIEMENS - SIE3RF23401AA14 SC CONTACT 40A 48-460V 24VACDC SCREW - 3RF23401AA14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 15...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9.295 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209677463

Artikelnummer

SIE3RF23401AA14

Herstellernummer

3RF23401AA14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

15...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

67 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

141 mm

    Contattore statico monofase 3RF2

    Il contattore statico SIRIUS 3RF23 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore, come uffici e ospedali.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 51 / 40 A
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Gamma di tensione: 48-460 V / DC/AC 24 V
    • Morsetto: a vite
    • Commutazione silenziosa e senza usura
    • Frequenze di commutazione elevate
    • Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico
    • Disponibile come apparecchio monofase o trifase
    • Progettato per comando in AC o DC
    • Accessori disponibili: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per il cliente:

    • Installazione salvaspazio grazie alla forma costruttiva compatta
    • Amplificazione delle funzionalità con moduli standardizzati per molteplici applicazioni
    • Affidabilità elevata in ambienti con frequenze di commutazione elevate
    • Semplice e veloce montaggio a scatto
    • Design modulare per una personalizzazione e un'adeguatezza continua alle esigenze attuali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie